TRADEFORCE - Jatkojohto 15760002 - H05VV-F, 3G1.5, 10m 1xschuko

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

10 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 10 m

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Johtimien määrä - 3

  • Käyttölämpötila-alue - 750...750 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

434 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7630268400910

Sähkönumero

9724008

Toimittajan tuotenumero

0015760002

Tukkuerä

10

Pituus:

10 m

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Johtimien määrä:

3

Käyttölämpötila-alue:

750...750 °C

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Nimellisvirta:

16 A

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Liitäntä 2:

suojamaadoitettu (tyyppi F) jatkopistorasia

Järjestelmäriippuvainen liitinjärjestelmä:

ei

Nimellisjännitealue:

250...250 V

Taajuus:

50...50 Hz

Spiraalikaapeli:

ei

Suojajohdin:

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Katkaisija:

ei

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

8 mm

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Jatkojohto sisäkäyttöön - IP20. Virtajohdon pituus 10 metriä. 1 xschuko. Max. Power 3680W 16A/250V. Kaapeli H05VV-F 3G1.5mm2. Pistotulppans. kulmamalli.
TRADEFORCE

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan