TRADEFORCE - Liitäntäjohto 15760006 - H03VVH2-F, 2X0.75, 5m valk.

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

5 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 5 m

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²

  • Johtimien määrä - 2

  • Käyttölämpötila-alue - 750...750 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

202 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7630268400958

Sähkönumero

9724015

Toimittajan tuotenumero

0015760006

Tukkuerä

50

Pituus:

5 m

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.75 mm²

Johtimien määrä:

2

Käyttölämpötila-alue:

750...750 °C

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Liitäntä 1:

euroliitin (CEE 7/16)

Nimellisvirta:

2.5 A

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Liitäntä 2:

päätehylsy

Järjestelmäriippuvainen liitinjärjestelmä:

ei

Nimellisjännitealue:

250...250 V

Taajuus:

50...50 Hz

Spiraalikaapeli:

ei

Suojajohdin:

ei

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Katkaisija:

ei

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

8 mm

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Liitäntäjohto sisäkäyttöön - IP20. Virtajohdon pituus 5 metriä.16A/230V. H03VVH2-F, 2X0.75. Lämpötilan kesto: 750 celsius astetta.

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan