TRADEFORCE - Liitäntäjohto 15760012 - H05VV-F 3G1.0, 3m valk.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus:
3 mTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 3 m
Ulkovaipan materiaali - PVC
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1 mm²
Johtimien määrä - 3
Käyttölämpötila-alue - 750...750 °C
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
233 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7630268401016
Sähkönumero
9724027
Toimittajan tuotenumero
0015760012
Tukkuerä
40
Pituus:
3 m
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1 mm²
Johtimien määrä:
3
Käyttölämpötila-alue:
750...750 °C
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Nimellisvirta:
16 A
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Liitäntä 2:
päätehylsy
Järjestelmäriippuvainen liitinjärjestelmä:
ei
Nimellisjännitealue:
250...250 V
Taajuus:
50...50 Hz
Spiraalikaapeli:
ei
Suojajohdin:
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Katkaisija:
ei
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
6.5 mm
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan