LIMENTE - Muuntaja - LED28060 muuntaja 24V 0-60W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lähtöteho:
0...60 WTärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 24...24 V
Lähtöteho - 0...60 W
Himmennys DALI - ei
Soveltuu vakiovirralle - ei
Soveltuu vakiojännitteelle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438400002784
Sähkönumero
4009740
Toimittajan tuotenumero
LED28060
Tukkuerä
15
Lähtöjännite:
24...24 V
Lähtöteho:
0...60 W
Himmennys DALI:
ei
Soveltuu vakiovirralle:
ei
Soveltuu vakiojännitteelle:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus:
18 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
191 mm
Leveys:
59 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Runko:
muovikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Suojausluokka:
II
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
LIMENTE LED28060-virtalähde, 24 V, 0-60 W, (6xTOP)24 V Virtalähde Led-valaisimille. LIMENTE 24 V virtalähteet on suunniteltu toimimaan yhdessä 24 V LIMENTE-valaisimien kanssa. Rakenteeltaan virtalähteet ovat mahdollisimman matalia, jolloin ne on helppo piilottaa esimerkiksi kalusteisiin.Kaikissa virtalähteissä on valmiina ensiöpuolen johto verkkovirtaan kytkemistä varten, liittimet valaisimia varten sekä lisäksi monipuoliset suojaukset erilaisia vikatilanteita varten.Virtalähteitä on saatavissa sekä 12 V että 24 V malleina. Mikäli valitset 12 V valaisimen, tulee sinun käyttää myös 12 V virtalähdettä. 12 V virtalähteet ja valaisimet tunnistat valkoisesta TOP-liittimestä valaisimessa ja vastaavasti valkoisesta jakotukista virtalähteessä. 24 V tuotteissa liittimet ja jakotukit ovat mustia.Suojaukset- ylijännitesuoja, virtalähde palautuu takaisin toimintaan virhetilanteen poistuttua- oikosulkusuoja, virtalähde palautuu takaisin toimintaan virhetilanteen poistuttua- ylikuumenemissuoja, virtalähde palautuu takaisin toimintaan virhetilanteen poistuttua. Toimitussisältö: 60W virtalähde integroidulla jakotukilla, irrotettava 1,5m virransyöttöjohto (2 x 0,75mm²) pistotulpalla, Plastic Free-pakkaus