Varastointi päättyy

LIMENTE - Pistorasia - Mini-2C USB S2/16A/IP20 PPR VA

Oy Limente Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3

USB-C porttien lukumäärä:

1

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - metalli

  • USB-A porttien lukumäärä - 1

  • Ylijännitesuojaus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438400002814

Sähkönumero

2407128

Toimittajan tuotenumero

631204

Tukkuerä

20

Asennustapa:

pinta-asennus

Väri:

valkoinen

Materiaali:

metalli

USB-A porttien lukumäärä:

1

Ylijännitesuojaus:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

Laitteen leveys:

162 mm

Laitteen korkeus:

58 mm

Laitteen syvyys:

159 mm

Wi-Fi-toistin:

ei

Merkintäpaikka:

ei

Nimellisvirta:

16 A

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Merkinantolampulla:

ei

Moduulien lukumäärä:

1

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

2

Vaiheiden lukumäärä:

1

Merkintä/ilmaisu:

kotelointiluokka (IP)

Kytkentätapa:

muu

Saranoitu kansi:

ei

Parannettu kosketussuojaus:

kyllä

RAL-numero (vastaava):

9003

Metalliväri:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

ei

Irrotus/vapautus-mekanismi:

ei

Eristetty asennus:

kyllä

Toiminnanilmaisevalla valolla:

ei

Hakuvalolla:

ei

Vikavirtasuojaus:

ei

Pienoissulakkeella:

ei

Erikoisteholähde:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

Ketjutusmahdollisuus:

kyllä

Kääntyvä keskiosa:

ei

Nimellisjännite:

240 V

Taajuus:

50...60 Hz

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

USB-C porttien lukumäärä:

1

Maksimi USB teholähteen nimellisvirta:

16 A

Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Mini-2C USB, 631204, max 16A, IP20, valkoinen, 1 x USB-A, 1x USB-C, sis.liitinsarja, avonainen takaa

Pistorasia USB-liittimillä

LIMENTE MINI 2C USB on monipuolinen välitilan pistorasia, johon on huomaamattomasti integroituna USB- ja USB-C-liittimet. Pistorasia on nopea ja yksinkertainen asentaa ja pelkistetyn muotoilun ansiosta sopii hyvin yhteen kaikenlaisten valaisimien kanssa. Kolmiomuodon ansiosta pistotulpat ovat aina helposti käytettävissä ja näet selkeästi missä suunnassa pistotulppa tulee asettaa pistokkeeseen. USB- ja USB-C -liittimien avulla on kätevä ladata mm. tabletit, puhelimet tai kuulokkeet. Kaikkien pistorasioiden materiaali on joko ruostumaton teräs, maalattu valkoinen tai musta (metallirunko) ja ne ovat varustettu lapsisuojalla.
Tyylikkäässä LIMENTE MINI-pistorasiasarjassa on kattava valikoima erilaisia pistorasioita. MINI-2 pistorasiassa on paikka kahdelle pistokkeelle. Mini-pistorasioita on lisäksi yksi- ja kolmeosaisia ja niitä voi yhdistellä keittiössä aina tarpeen mukaan. Mini-2 on saatavissa perusmallin lisäksi integroidulla kytkimellä (LIMENTE LUNA) ja kahdella USB liittimellä (LIMENTE MINI-2C USB).
MINI-2C USB -pistorasiassa on paikka kahdelle pistotulpalle ja kahdelle USB liittimelle. Mini-pistorasioita on lisäksi yksi- ja kolmeosaisia ja niitä voi yhdistellä keittiössä aina tarpeen mukaan.

Pistorasioiden värivaihtoehdot
Mini-2C USB:sta on saatavissa valkoinen-, rst- ja musta pistorasia. Rst on harjattua terästä ja sekä valkoinen että musta ovat mattapintaisia (mattamusta ja mattavalkoinen).

Asennus ja sähköliitäntä
Määrittele paikka, johon sähkösyöttö tuodaan, tai käytä olemassa olevaa syöttökaapelia. Pistorasia asennetaan kulmaan kahta kiinteää, palamatonta pintaa vasten siten, että sen tausta ei jää avoimeksi. Varsinainen kiinnitys tapahtuu mukana olevien ruuvien avulla.
LIMENTE MINI -pistorasia tarvitsee aina oman max. 16 A virransyötön. Kiinnitä seinästä tuleva virransyöttökaapeli pistorasian jousiliittimiin. Lopuksi kiinnitä pistorasia mukana olevien ruuvien avulla kiinteää pintaa vasten. Toimitussisältö: pistorasia, taustalevy, kiinnitysruuvit, integroitu USB-laturi (USB-A ja USB-C), pikaliitin, plastic free-pakkaus.