Etusivu

AIRAM - Työpistevalaisin - CAMPUS LED IP20 G23 7,2W VA

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rungon väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 7.2 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 30000 h

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6435200266958

Sähkönumero

4107178

Toimittajan tuotenumero

A1CACB

Tukkuerä

6

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

7.2 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

30000 h

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Värintoistoindeksi:

80-89

Rungon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Valaisintyyppi:

kirjoituspöytävalaisin

Korkeus/syvyys:

620 mm

Taivutettava:

kyllä

Sisältää himmentimen:

ei

Säädettävä:

kyllä

Asennustapa:

kiristin

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Lampunpidin:

G23

Jännitetyyppi:

AC

Säädettävä korkeus:

kyllä

Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Suojuksen väri:

valkoinen

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Sisältää kytkimen:

kyllä

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Suojausluokka:

II

Soveltuu lampputeholle:

1...7.2 W

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä:

kyllä

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Seinäasennus:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Valonjako:

heijastin

Sisältää pistorasian:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Valon väri:

valkoinen

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Tehokerroin:

0.7

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Leveys:

85 mm

Pituus:

333 mm

IFTTT-tuki:

ei

TYÖPÖYTÄVALAISIN CAMPUS LED IP20. LED-PISTOKANTALAMPPU 7,2W G23 3000K 670LM SISÄLTYY PAKKAUKSEEN. PÖYTÄÄN RUUVATTAVA JALKATUKI , JOHTO 1,85M. RUNKO METALLIA/MUOVIA, VÄRI VALKOINEN.

Klassinen nivelletty työpöytävalaisin on hyvä valinta toimiston, kotitoimiston tai koululaisen työskentelyvaloksi. Valaisimessa on ergonominen muotoilu: valaisinrunko on liikkuva ja valaistuskulman ja -asennon säätö on helppoa. Nivelletyn valaisinrungon ja varjostimen avulla vähennät häikäisyä ja helpotat työskentelyergonomiaa, kun suuntaat valon sinne missä sitä tarvitaan. Kiinnitä valaisin tukevasti pöytälevyn reunaan ruuvattavalla pöytäkiinnikkeellä. Valonlähteenä on vaihdettava led-lamppu.
  • Runko metallia/muovia. Värit valkoinen tai musta.
  • Led-pistokantalamppu G23 7,2 W 670 lm 3000 K sisältyy pakkauseen. Led-lamppu maks. 7,2 W G23. Lamppusuositus led G23 7,2 W 670 lm 3000 K (Nro. 4713825) tai 4000 K (Nro. 4713827).
  • Ruuvattava jalkatuki.
  • Pistotulppaliitäntä, johto 1850 mm, on/off-kytkin kuvussa.

AIRAM

AIRAM -tuote

Tutustu AIRAM-sarjaan