SOUDAL - Tiivistemassa - SOUDAFLEX 40 FC valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - PUR (polyuretaani)
Konsistenssi - neste
Väri - valkoinen
Tilavuus - 310 ml
Nettopaino - 460 g
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5411183028487
Sähkönumero
6004780
Toimittajan tuotenumero
107869
Tukkuerä
12
Malli / Tyyppi:
PUR (polyuretaani)
Konsistenssi:
neste
Väri:
valkoinen
Tilavuus:
310 ml
Nettopaino:
460 g
Liitosväli, maksimi:
30 mm
Läpinäkyvä:
ei
Työstölämpötila:
5...35 °C
Pakkaustyyppi:
patruuna
Liima-/tiivistemassa Soudaflex 40 FC valkoinen. Perinteinenpolyuretaanipohjainen pysyvästi elastinen liimatiivistemassa sekä sisä että ulkokäyttöön. Päällemaalattavissa, 310 ml tuubi.
Liima-/tiivistemassa Soudaflex 40 FC valkoinen. Perinteinen polyuretaanipohjainen pysyvästi elastinen liimatiivistemassa sekä sisä että ulkokäyttöön. Käyttölämpötila -30°C- +90°C, asennuslämpötila 5-35°C. Päällemaalattavissa, 310 ml tuubi.
Liima-/tiivistemassa Soudaflex 40 FC valkoinen. Perinteinen polyuretaanipohjainen pysyvästi elastinen liimatiivistemassa sekä sisä että ulkokäyttöön. Käyttölämpötila -30°C- +90°C, asennuslämpötila 5-35°C. Päällemaalattavissa, 310 ml tuubi.
SOUDAL -tuote
Tutustu SOUDAL-sarjaan