SOUDAL - Tiivistemassa - SOUDAL FIX ALL HIGH TACK valk

Soudal Oy
KopioiKopioi
SOUDAL - Tiivistemassa - SOUDAL FIX ALL HIGH TACK valk

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - MS-polymeeri

  • Konsistenssi - neste

  • Väri - valkoinen

  • Tilavuus - 290 ml

  • Nettopaino - 530 g

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5411183093652

Sähkönumero

6004712

Toimittajan tuotenumero

120515

Tukkuerä

12

Malli / Tyyppi:

MS-polymeeri

Konsistenssi:

neste

Väri:

valkoinen

Tilavuus:

290 ml

Nettopaino:

530 g

Liitosväli, maksimi:

30 mm

Läpinäkyvä:

ei

Työstölämpötila:

5...35 °C

Pakkaustyyppi:

patruuna

Liima-/tiivistemassa Soudal Fix All High Tack valkoinen. Vahvin -vetolujuus 320 kg/10cm2! Myrkytön massa sekä sisä että ulkokäyttöön.Päällemaalattavissa, 290 ml tuubi. M1/EC1+

Soudal Fix All High Tack valkoinen. Vahvin - vetolujuus 320 kg/10cm²! Täysin myrkytön päällemaalattavissa oleva MS-polymeerimassa sekä sisä että ulkokäyttöön, myös ECOLABEL joutsenmerkkikohteisiin. Käyttölämpötila -40°C- +90°C, asennuslämpötila 5-35°C. Erittäin hyvä sekä ultravioletti- sekä värinkesto. Tarttuu myös kesteaan pintaan. 290 ml tuubi. M1/EC1+.

SOUDAL -tuote

Tutustu SOUDAL-sarjaan