GREENLEE PRIMARY - Lävistintarvike Greenlee - LÄVISTIN 36X52, suorakaide

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Reiän leveys:

52 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon muoto - suorakulmainen

  • Reiän leveys - 52 mm

  • Soveltuu materiaalille - teräs

  • Reiän korkeus - 36 mm

  • Hydraulinen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6445162

Toimittajan tuotenumero

52033816

Tukkuerä

1

Aukon muoto:

suorakulmainen

Reiän leveys:

52 mm

Soveltuu materiaalille:

teräs

Reiän korkeus:

36 mm

Hydraulinen:

kyllä

Sopii halkaisuun:

ei

Suorakaidelävist., täydellinen



Moninapapistoliitinten aukotuksiin hydraulityökaluilla. Soveltuu teräkselle max. 3m ja alumiinille max. 3,5mm. Tyynyn kulmissa on 4kpl kohdistimia helpottamaan liittimen kiinnitysreikien poraamista. Sisältää pistimen, tyynyn, vetotapin ja kiristysmutterin.