GREENLEE PRIMARY - Lävistintarvike Greenlee - PISTIN 40,5

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Reiän halkaisija:

40.5 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon muoto - pyöreä

  • Reiän halkaisija - ISO 40

  • Soveltuu materiaalille - teräs

  • Reiän halkaisija - 40.5 mm

  • Hydraulinen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6445198

Toimittajan tuotenumero

50351583

Tukkuerä

1

Aukon muoto:

pyöreä

Reiän halkaisija:

ISO 40

Soveltuu materiaalille:

teräs

Reiän halkaisija:

40.5 mm

Hydraulinen:

kyllä

Mekaaninen:

kyllä

Sopii halkaisuun:

ei

40,5mm, ISO 40



Pistin. Soveltuu muovin, alumiinin ja teräksen, max. 3,5mm, meistaamiseen. Halkaisee leikattavan palan kahteen osaan, joka helpottaa palojen poistamista.