ERARD - Optinen HDMI 40m UHD 4K 4:4:4 - ER726822

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - HDMI

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - HDMI

  • Pituus - 40 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3700117268221

Sähkönumero

7914354

Toimittajan tuotenumero

ER726822

Tukkuerä

1

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitintyyppi, liitäntä1:

HDMI

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

HDMI

Pituus:

40 m

Napojen lukumäärä, liitäntä 1:

19

Napojen lukumäärä, liitäntä 2:

19

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

Optinen HDMI-kaapeli 40m UHD 4K 60ips HDR 4:4:4



Erardin 40 metrin erittäin laadukas, täydellisesti HDMI 2.0 -standardin mukainen optinen HDMI-kaapeli, jossa on mekaanisesti kestävät metalliset liittimet. HDMI-kuitukaapeli on varustettu irroitettavilla liitinpäillä, jotta kaapeli voidaan vetää helpommin ahtaaseen putkeen tai läpivientiin.

Optinen HDMI-kaapeli asennusputkeen

Erinomainen ratkaisu HDMI-kaapelin vetämiseen olemassa olevaan putkitukseen. Sopii AV-projekteihin, joissa katto tai seinät on jo asennettu paikoilleen tai HDMI-kaapeli olisi muuten hankala saada asennettua. Helppo ratkaisu myös HDMI-kaapelin vetämiseen alaslasketun katon sisään.

Sopii asennettavaksi putkiin, joiden halkaisija on vähintään 25 mm (sisähalkaisija vähintään 19 mm). Tällöin veto tapahtuu HDMI type D liittimen alareunassa olevasta reiästä. Käytettäessä mukana tulevaa liittimen päälle asennettava suojaa putken halkaisijan on oltava vähintään 32 mm (sisähalkaisija vähintään 26 mm).

Mukana on myös USB 5V virransyöttökaapeli, joka liitetään HDMI D/HDMI A -adapterin ja näytön/videoprojektorin väliin siinä tapauksessa, että kuvalähteen HDMI-ulostulosta puuttuu 5V virransyöttö.

Ominaisuudet
  • HDMI 2.0 -standardi tukee 4K UHD -resoluutiota ja jopa 32 äänikanavaa
  • 4:4:4 väriformaatti
  • 18 Gbps tiedonsiirtonopeus
  • Joustava ulkovaippa
  • Irroitettavat liittimet
  • 2 vuoden takuu