NORDTRONIC - Sisustusvalaisin - Conexos white IP54 170 3000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 2.2 W
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Värintoistoindeksi - 80-89
Rungon väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5704629000759
Sähkönumero
4134310
Toimittajan tuotenumero
99111117
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
2.2 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Värintoistoindeksi:
80-89
Rungon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Valaisintyyppi:
sisustusvalaisin
Korkeus/syvyys:
105 mm
Taivutettava:
ei
Sisältää himmentimen:
kyllä
Säädettävä:
ei
Asennustapa:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Säädettävä korkeus:
ei
Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Nimellisjännitealue:
3.7...3.7 V
Suojuksen väri:
valkoinen
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Sisältää kytkimen:
kyllä
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Suojausluokka:
III
Soveltuu lampputeholle:
2.2...2.2 W
Himmennys 0-10 V:
kyllä
Hipaisuhimmennys:
kyllä
Sisältää pistorasian:
ei
Leveys:
105 mm
Pituus:
370 mm
Halkaisija:
105 mm
- Johdoton LED-pöytävalaisin
- tyylikäs muotoilu
- lataus USB: n kautta(5Vdc 1A)
- sisältää latauskaapelin
- akku voidaan ladata 400 kertaa
- akussa on ylikuormitussuoja
- LED-merkkivalo näyttää lataustilan
- kosketuskytkin himmentimellä
- sisä- ja ulkokäyttöön
- akku on vaihdettavissa (saatavana varaosana)

NORDTRONIC -tuote
Tutustu NORDTRONIC-sarjaan