NORDTRONIC - Alasvalo - LED ALASVALO 10,9W 3K HA/P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
3000...3000 KTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 10.9 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 30000 h
Värintoistoindeksi - 90-100
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
189 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5704629000162
Sähkönumero
4134205
Toimittajan tuotenumero
31111093
Tukkuerä
20
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
10.9 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
30000 h
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
muu
Rungon väri:
musta
Upotushalkaisija:
75...75 mm
Ulkohalkaisija:
82 mm
Suunnattavuus:
ei suunnattavissa
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
340...340 lm
Uppoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kattoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Orsiasennus:
ei
Harjattu pinta:
ei
Suojausluokka:
II
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Heijastin:
muu
Valonjako:
muu
Korkeus/syvyys:
68 mm
Leveys:
82 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Pituus:
82 mm
Kytkentätapa:
muu
Apple HomeKit -yhteensopiva:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
- Hyväksytty asennettavaksi eristeeseen ja Syttyvään materiaaliin
- Korkea CRI-arvo
- Korkea valontuotto• Heijastamaton
- Välkkymätön
- Toimitetaan irroitettavalla virtaläh-teellä
- Hyväksytty ketjutukseen (3G1,5)
- Materiaali: muovi, alumiini, lasi
- Asennus enintään 26 mm paksuiseen kattoon
NORDTRONIC -tuote
Tutustu NORDTRONIC-sarjaan