NORDTRONIC - Alasvalo - LED ALASVALO 6W 4K HA/P

Nordtronic A/S
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Rungon väri:

alumiini

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 5.5 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 30 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

189 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5704629000247

Sähkönumero

4134202

Toimittajan tuotenumero

31143024

Tukkuerä

30

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

5.5 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

muu

Rungon väri:

alumiini

Upotushalkaisija:

75...75 mm

Ulkohalkaisija:

85 mm

Suunnattavuus:

kääntyvä

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

340...340 lm

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Orsiasennus:

ei

Harjattu pinta:

kyllä

Suojausluokka:

II

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Heijastin:

muu

Valonjako:

muu

Korkeus/syvyys:

46 mm

Leveys:

85 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Pituus:

85 mm

Kytkentätapa:

muu

Apple HomeKit -yhteensopiva:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

kyllä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Alasvalo Velia Low Profile, 6W LED 220-240V avauskulma 55 340lm 4000K,IP44 suunnattava 30 Harjattu alumiini, pyöreä, sisältää valonlähteen.Hyväksytty asennettavaksi suoraan eristeeseen.



  • Hyväksytty asennettavaksi eristeeseen ja Syttyvään materiaaliin
  • Kiinnitys jouset
  • Korkea valontuotto
  • Toimitetaan irroitettavalla virtalähteellä
  • Korkea CRI-arvo
  • Matala upotussyvyys
  • Nopea ja helppo asennus
  • Ruuvittomat kiinnikkeet liitäntälaatikkoon
  • Hyväksytty ketjutukseen (3G1,5)
  • Mahdollista käyttää myös taipuisaa asennusputkea
  • Materiaali: muovi, alumiini
  • Asennus enintään 26 mm paksuiseen kattoon

NORDTRONIC -tuote

Tutustu NORDTRONIC-sarjaan