GREENLEE PRIMARY - Lävistintarvike Greenlee - TYYNY 64,0

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Reiän halkaisija:

64 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon muoto - pyöreä

  • Reiän halkaisija - ISO 63

  • Soveltuu materiaalille - teräs

  • Reiän halkaisija - 64 mm

  • Hydraulinen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6445237

Toimittajan tuotenumero

50351664

Tukkuerä

1

Aukon muoto:

pyöreä

Reiän halkaisija:

ISO 63

Soveltuu materiaalille:

teräs

Reiän halkaisija:

64 mm

Hydraulinen:

kyllä

Mekaaninen:

kyllä

Sopii halkaisuun:

ei

64mm, ISO 63

Tyyny. Soveltuu muovin, alumiinin ja teräksen, max. 3,5mm, meistaamiseen.