LEDVANCE - Valoprofiili/-nauha - LS PFM RGBW-1000/840/5

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2700...2700 K

Kotelointiluokka (IP):

IP00
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotIP66

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 98 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP00

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058075436282

Sähkönumero

4125465

Toimittajan tuotenumero

4058075436282

Tukkuerä

10

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

98 W

Kotelointiluokka (IP):

IP00

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valaisimen tehokkuus:

109 lm/W

Valovirta per metri:

1235 lm

Teho per metri:

20 W

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Lamppujännite:

24...24 V

Valon väri:

muu

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

12 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

120

Kokonaispituus:

5 m

Erillisten segmenttien pituudet:

100 mm

Jännitetyyppi:

DC

Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:

36

Sisältää kytkentäsarjan:

ei

Avauskulma:

120 °

Itsestään liimautuva:

kyllä

Korkeus/syvyys:

1.9 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Kotelointiluokka (NEMA):

1

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Sisältää päätyosan:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Napojen lukumäärä:

5

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

kyllä

IFTTT-tuki:

kyllä

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

F

Pienin taivutussäde:

30 mm

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

0.5 mm²

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

LEDVANCE LED STRIP PERFORMANCE RGBW 1000/RGBW/840/5 24 V:n LED-nauha neutraalin valkoisella (4000K) LEDillä. Valovirta 6655 lm (1331 lm/m) ja teho 98 W (18 W/m). Katkaisuväli 100 mm. Mitat: 5000 x 12 x 1,9 mm. Keskimääräinen käyttöikä 40 000 tuntia.

LEDVANCE PERFORMANCE RGBW LED-nauhojen avulla luot tunnelmallisen ja näyttävän valaistuksen laadukkaan RGB-valon avulla. Nauhojen molempiin päihin on valmiiksi esiasennettu 50 cm pituiset syöttöjohdot ja nauhoja voidaan leikata 100 mm välein. PERFORMANCE RGBW LED-nauhat ovat varustettu RGB LEDillä sekä valkoisella 2700K, 3000K, 4000K tai 6500K värilämpötilalla varustetulla LEDillä. Tuoteperheestä löytyy suojamaattomat sekä IP66-luokitellut suojatut LED-nauhat. IP66-luokitellut suojatut PERFORMANCE RGBW -nauhat ovat suolasumun kestäviä (IEC 60068-2-52 mukaisesti) ja UV:n kestäviä (IEC 60068-2-5 mukaisesti).

LEDVANCE PERFORMANCE RGBW LED-nauhat ovat suunniteltu käytettäväksi -20°C...+55°C lämpötilassa. PERFORMANCE RGBW LED-nauhojen keskimääräinen käyttöikä on 40 000 tuntia (L70/B50 maksimi Tc-lämpötilassa) ja niille myönnetään kolmen vuoden tuotetakuu.

Lisätarvikkeet suojaamattomille PERFORMANCE RGBW LED-nauhoille:
Snro: 4125467 LS AY PFM RGBW-CP/P5/500 syöttöjohto 500mm
Snro: 4125468 LS AY PFM RGBW-CSD/P5 jatkoliitin
Snro: 4125469 LS AY PFM RGBW-CSW/P5/50 välijohto 50mm

LEDVANCE -tuote

Tutustu LEDVANCE-sarjaan