SAAS INSTRUMENTTI - Valoprofiili/-nauha - 2,7K IP65 NANO 24V 12W/m Ra95

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
2700...2700 KTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Järjestelmän enimmäisteho - 60 W
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h
Värintoistoindeksi - 90-100
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438524000307
Sähkönumero
4133358
Toimittajan tuotenumero
10001725
Tukkuerä
60
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Järjestelmän enimmäisteho:
60 W
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valovirta per metri:
1163 lm
Teho per metri:
12 W
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Lamppujännite:
24...24 V
Valon väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
nauha
Leveys:
8 mm
Valonlähteiden määrä metriä kohti:
160
Erillisten segmenttien pituudet:
50 mm
Jännitetyyppi:
DC
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Suojausluokka:
III
Sisältää kytkentäsarjan:
ei
Avauskulma:
120 °
Itsestään liimautuva:
kyllä
Korkeus/syvyys:
1.6 mm
Sisältää päätyosan:
ei
Kytkentätapa:
muu
Napojen lukumäärä:
2
Pienin taivutussäde:
60 mm
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
0.5 mm²
saas superior P IP65 NANO
Värintoistoindeksillä 95 oleva lednauha on tarkoitettu tiloihin joissa värisävyjen tulee näyttää juuri oikeilta, esimerkiksi museot, galleriat ja ravintolat. Huippuluokan värintoiston lisäksi lednauhassa on erinomainen valontuotto.Lednauha viiden metrin rullassa, jossa 800 kpl pintaliitoseledejä.Lednauhassa huomaamaton IP65 NANO pinnoite. Nauhan takapuolella 3M tarrapinta ja lednauha on katkaistavissa 50 mm välein. Lednauhan molempiin päihin on valmiiksi juotettuna 3 metriä valkoharmaata syöttökaapelia .
Tehonkulutus 12W/m /108 lm/w .
- Rakenne: 5m lednauhaa 3M teipillä, liitosjodot 3m
- Mitat: Leveys 8mm, korkeus noin 1,6mm
- Ra95
- Väri: 2700K
- Teho: 12 W/m
- Jännite: 24V
- Valon avautumiskulma: 120°
- Valovirta: 1163 lm/m
- Asennus: Tarra-asennus pintaan, asennettava jäähdytysprofiiliin (highline striprail esim. 41 280 33)
- Kytkentä: Rinnankytkentä
- Kotelointiluokka: IP65NANO
SAAS INSTRUMENTTI -tuote
Tutustu SAAS INSTRUMENTTI-sarjaan