SAAS INSTRUMENTTI - Valoprofiili/-nauha - 3K IP67 24V 9,6W/m Ra95

SAAS-Instrumentti Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 48 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438524000314

Sähkönumero

4133356

Toimittajan tuotenumero

10001726

Tukkuerä

60

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

48 W

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valovirta per metri:

1022 lm

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Lamppujännite:

24...24 V

Valon väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

10 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

128

Jännitetyyppi:

DC

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Suojausluokka:

III

Sisältää kytkentäsarjan:

ei

Avauskulma:

120 °

Itsestään liimautuva:

kyllä

Korkeus/syvyys:

5 mm

Sisältää päätyosan:

ei

Kytkentätapa:

muu

Napojen lukumäärä:

2

Pienin taivutussäde:

60 mm

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

0.5 mm²

led-valonauha 9,6W/m 24V 1022lm/m 3000K IP67 Ra95 50000h

saas superior P IP67 3000K

Värintoistoindeksillä 95 oleva lednauha on tarkoitettu tiloihin joissa värisävyjen tulee näyttää juuri oikeilta, esimerkiksi museot, galleriat ja ravintolat. Huippuluokan värintoiston lisäksi lednauhassa on erinomainen valontuotto. Lednauha viiden metrin rullassa, jossa 640 kpl pintaliitoseledejä. Nauhan takapuolella 3M tarrapinta ja lednauha on katkaistavissa 62,5 mm välein. Lednauhan molempiin päihin on valmiiksi juotettuna 3 metriä valkoharmaata syöttökaapelia .
Tehonkulutus 12W/m /118 lm/w .

  • Rakenne: 5m lednauhaa 3M teipillä, liitosjodot 3m
  • Mitat: Leveys 10mm, korkeus noin 5mm
  • Väri: 3000K
  • Teho: 9,6 W/m
  • Jännite: 24V
  • Valon avautumiskulma: 120°
  • Valovirta: 1022 lm/m
  • Asennus: Tarra-asennus pintaan, asennettava jäähdytysprofiiliin (highline striprail esim. 41 280 33)
  • Kytkentä: Rinnankytkentä
  • Kotelointiluokka: IP67

SAAS INSTRUMENTTI -tuote

Tutustu SAAS INSTRUMENTTI-sarjaan