SAAS INSTRUMENTTI - Valoprofiili/-nauha - SIDE VIEW BLUE 24V 9,6W/m IP67

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 40000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Valovirta per metri - 550 lm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438524000727
Sähkönumero
4131425
Toimittajan tuotenumero
10001680
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
40000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valovirta per metri:
550 lm
Teho per metri:
8 W
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Lamppujännite:
24...24 V
Valon väri:
sininen
Malli / Tyyppi:
letku
Leveys:
12 mm
Erillisten segmenttien pituudet:
50 mm
Jännitetyyppi:
DC
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Suojausluokka:
ei ole
Sisältää kytkentäsarjan:
ei
Avauskulma:
120 °
Itsestään liimautuva:
kyllä
Korkeus/syvyys:
17 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
1
Sisältää päätyosan:
kyllä
Kytkentätapa:
muu
Napojen lukumäärä:
2
Halkaisija:
12 mm
Pienin taivutussäde:
60 mm
Sisältää suojakannen/-kuvun:
kyllä
Kaapelointitapa:
päättyvä
Johtimen poikkipinta-ala:
0.5 mm²
creative side view SININEN
Sivusta valaiseva lednauha ulkokäyttöön.Valopinta on täysin tasainen. Pyöreät ja kaarevat pinnat ovat helposti valaistavissa tuotteella, kiinnitysmahdollisuuksia on erilaisia.
Värisävy: Sininen
Koko: 12 x 17 x 5000 mm
Kotelointiluokka: IP67
SAAS INSTRUMENTTI -tuote
Tutustu SAAS INSTRUMENTTI-sarjaan