SAAS INSTRUMENTTI - Valoprofiili/-nauha - 4K IP65 NANO 24V 18W/m

SAAS-Instrumentti Oy Ab
KopioiKopioi
SAAS INSTRUMENTTI - Valoprofiili/-nauha - 4K IP65 NANO 24V 18W/m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 90 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438524000635

Sähkönumero

4133342

Toimittajan tuotenumero

10001708

Tukkuerä

60

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

90 W

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valovirta per metri:

2500 lm

Teho per metri:

18 W

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Lamppujännite:

24...24 V

Valon väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

10 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

160

Erillisten segmenttien pituudet:

50 mm

Jännitetyyppi:

DC

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Suojausluokka:

III

Sisältää kytkentäsarjan:

ei

Avauskulma:

120 °

Itsestään liimautuva:

kyllä

Korkeus/syvyys:

1.6 mm

Sisältää päätyosan:

ei

Kytkentätapa:

muu

Napojen lukumäärä:

2

Pienin taivutussäde:

60 mm

Johtimen poikkipinta-ala:

0.5 mm²

led-valonauha 18W/m 24V 2500lm/m 4000K IP65 NANO Ra85 50000h



saas strip pro SP IP65 NANO A++

Lednauha viiden metrin rullassa, jossa 800 kpl pintaliitoseledejä.Lednauhassa huomaamaton IP65 NANO pinnoite. Nauhan takapuolella 3M tarrapinta ja lednauha on katkaistavissa 50 mm välein. Lednauhan molempiin päihin on valmiiksi juotettuna 3 metriä valkoharmaata syöttökaapelia .
Tehonkulutus 18W/m /153 lm/w .

  • Rakenne: 5m lednauhaa 3M teipillä, liitosjodot 3m
  • Mitat: Leveys 10mm, korkeus noin 1,6mm
  • Väri: 4000K
  • Teho: 18 W/m
  • Jännite: 24V
  • Valon avautumiskulma: 120°
  • Valovirta: 2400 lm/m
  • Asennus: Tarra-asennus pintaan, asennettava jäähdytysprofiiliin (highline striprail esim. 41 280 33)
  • Kytkentä: Rinnankytkentä
  • Kotelointiluokka: IP65NANO

SAAS INSTRUMENTTI -tuote

Tutustu SAAS INSTRUMENTTI-sarjaan