SAAS INSTRUMENTTI - Valoprofiili/-nauha - 3K IP65 24V 4,8W/m 657lm/m

SAAS-Instrumentti Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 24 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438524001670

Sähkönumero

4133329

Toimittajan tuotenumero

10001696

Tukkuerä

60

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

24 W

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valovirta per metri:

657 lm

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Valon väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

10.5 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

64

Erillisten segmenttien pituudet:

125 mm

Jännitetyyppi:

DC

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Suojausluokka:

III

Avauskulma:

120 °

Itsestään liimautuva:

ei

Kytkentätapa:

muu

Napojen lukumäärä:

2

Pienin taivutussäde:

60 mm

led-valonauha 4,8W/m 24V 657lm/m 3000K IP65 Ra85 50000h



saas strip pro IP67 A++

Lednauha silikonituubissa viiden metrin rullassa, jossa 320 kpl pintaliitoseledejä. Lednauha on katkaistavissa 125 mm välein. Lednauhan molempiin päihin on valmiiksi juotettuna 3 metriä valkoharmaata syöttökaapelia. Paketti sisältää 4 kpl IP65 päätyjä, kiinnikkeitä ja silikonin, nauhassa on 3M teippi.
Tehonkulutus 4,8W/m /153 lm/w .

  • Rakenne: 5m lednauhaa, liitosjodot 3m
  • Mitat: Leveys 10,5mm, korkeus 4mm
  • Väri: 3000K
  • Teho: 4,8 W/m
  • Jännite: 24V
  • Valon avautumiskulma: 120°
  • Valovirta: 657 lm/m
  • Asennus: Kiinnikkeillä tai liimaamalla (esim. Casco SuperFix) tuotteessa on 3M teippi
  • Kytkentä: Rinnankytkentä
  • Kotelointiluokka: IP67

SAAS INSTRUMENTTI -tuote

Tutustu SAAS INSTRUMENTTI-sarjaan