SAAS INSTRUMENTTI - Valoprofiili/-nauha - SHORTCUT 4K IP20 24V 14,4W/m

SAAS-Instrumentti Oy Ab
KopioiKopioi
SAAS INSTRUMENTTI - Valoprofiili/-nauha - SHORTCUT 4K IP20 24V 14,4W/m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 72 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438524000420

Sähkönumero

4133371

Toimittajan tuotenumero

10001737

Tukkuerä

60

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

72 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valovirta per metri:

1400 lm

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Lamppujännite:

24...24 V

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

8 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

120

Jännitetyyppi:

DC

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Suojausluokka:

III

Sisältää kytkentäsarjan:

ei

Avauskulma:

120 °

Itsestään liimautuva:

kyllä

Korkeus/syvyys:

1.6 mm

Sisältää päätyosan:

ei

Napojen lukumäärä:

2

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

0.5 mm²

led-valonauha 14,4W/m 24V 1400lm/m 4000K IP20 Ra85 50000h



saas shortcut P

Lednauha erittäin lyhyellä katkaisuvälillä, viiden metrin rullassa, jossa 600 kpl pintaliitoseledejä. Nauhan takapuolella 3M tarrapinta ja lednauha on katkaistavissa 16,66 mm välein. Lednauhan molempiin päihin on valmiiksi juotettuna 3 metriä valkoharmaata syöttökaapelia .
Tehonkulutus 14,4W/m /104 lm/w .

  • Rakenne: 5m lednauhaa 3M teipillä, liitosjodot 3m
  • Mitat: Leveys 8mm, korkeus noin 1,6mm
  • Väri: 4000K
  • Teho: 14,4 W/m
  • Jännite: 24V
  • Valon avautumiskulma: 120°
  • Valovirta: 1400 lm/m
  • Asennus: Tarra-asennus pintaan, asennettava jäähdytysprofiiliin (highline striprail esim. 41 280 33)
  • Kytkentä: Rinnankytkentä
  • Kotelointiluokka: IP20

SAAS INSTRUMENTTI -tuote

Tutustu SAAS INSTRUMENTTI-sarjaan