SAAS INSTRUMENTTI - Valoprofiili/-nauha - SHORTCUT 3K IP65N 14,4W/m

SAAS-Instrumentti Oy Ab
KopioiKopioi
SAAS INSTRUMENTTI - Valoprofiili/-nauha - SHORTCUT 3K IP65N 14,4W/m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 72 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438524000437

Sähkönumero

4133373

Toimittajan tuotenumero

10001740

Tukkuerä

60

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

72 W

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valovirta per metri:

1400 lm

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Lamppujännite:

24...24 V

Valon väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

8 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

120

Jännitetyyppi:

DC

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Suojausluokka:

III

Sisältää kytkentäsarjan:

ei

Avauskulma:

120 °

Itsestään liimautuva:

kyllä

Korkeus/syvyys:

1.6 mm

Sisältää päätyosan:

ei

Kytkentätapa:

muu

Napojen lukumäärä:

2

Pienin taivutussäde:

60 mm

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

0.5 mm²

led-valonauha 14,4W/m 24V 1400lm/m 3000K IP65 NANO Ra85 50000h



saas shortcut P IP65 NANO

Lednauha erittäin lyhyellä katkaisuvälillä, viiden metrin rullassa, jossa 600 kpl pintaliitoseledejä.Lednauhassa huomaamaton IP65 NANO pinnoite. Nauhan takapuolella 3M tarrapinta ja lednauha on katkaistavissa 16,66 mm välein. Lednauhan molempiin päihin on valmiiksi juotettuna 3 metriä valkoharmaata syöttökaapelia .
Tehonkulutus 14,4W/m /104 lm/w .

  • Rakenne: 5m lednauhaa 3M teipillä, liitosjodot 3m
  • Mitat: Leveys 8mm, korkeus noin 1,6mm
  • Väri: 3000K
  • Teho: 14,4 W/m
  • Jännite: 24V
  • Valon avautumiskulma: 120°
  • Valovirta: 1400 lm/m
  • Asennus: Tarra-asennus pintaan, asennettava jäähdytysprofiiliin (highline striprail esim. 41 280 33)
  • Kytkentä: Rinnankytkentä
  • Kotelointiluokka: IP65NANO

SAAS INSTRUMENTTI -tuote

Tutustu SAAS INSTRUMENTTI-sarjaan