FIX-MASTER - Kuusioruuvi (pss=10kpl) - DIN 933 8.8 HOT M10X45 FIP

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Kuusioruuvi (pss=10kpl) - DIN 933 8.8 HOT M10X45 FIP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus kuvun alareunaan:

45 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot55 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot90 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 mm

Kierrekoko (metrinen):

10
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot24

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pituus kuvun alareunaan - 45 mm

  • Kierre - metrinen

  • Kierrekoko (metrinen) - 10

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pss

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926648249

Sähkönumero

1361668

Toimittajan tuotenumero

505710 45 777 10

Tukkuerä

50

Materiaali:

teräs

Pituus kuvun alareunaan:

45 mm

Kierre:

metrinen

Kierrekoko (metrinen):

10

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Kuumasinkitty (HOT) kuusioruuvi, täyskierre DIN 933, metallinlujuusluokka 8.8, M10X45, avainkoko 17mm. 10 kpl piikkiripustettava pussi.