FRICO - Säteilylämmitin - INC20D 2000W 400V IP24

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - katto-/seinäsäteilijä
Lämmitystasojen määrä - 1
Asennustapa - pinta-asenteinen
Maksimi lämmitysteho - 2000 W
Kotelointiluokka (IP) - IP24
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393410532289
Sähkönumero
8143325
Toimittajan tuotenumero
INC20D
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
katto-/seinäsäteilijä
Lämmitystasojen määrä:
1
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Maksimi lämmitysteho:
2000 W
Kotelointiluokka (IP):
IP24
Minimi lämmitysteho:
0 W
Korkeus:
140 mm
Leveys:
2181 mm
Syvyys:
100 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7046
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Frico INC20D on perinteinen infralämmitin hyvin suojatuille ulkotiloille. Lämmitin ei anna toimiessaa valoa. Teho on 2000 W ja jännite 400 V2. Suojausluokka on IP 24.