ABB - Kabeldon jakokeskus 630 A - SDCS 63026

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Kabeldon jakokeskus 630 A - SDCS 63026

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellisvirta:

630 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 630 A

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Kaapin IP-luokka - muu

  • Materiaali - alumiini

  • Leveys - 996 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331980053148

Sähkönumero

5411221

Toimittajan tuotenumero

2CGD000366A1000

Tukkuerä

1

Nimellisvirta:

630 A

Napojen lukumäärä:

4

Kaapin IP-luokka:

muu

Materiaali:

alumiini

Leveys:

996 mm

Korkeus:

1523 mm

Syvyys:

312 mm

Nimellisjännite:

400 V

Pinnan suojaus:

sinkitty

Väri:

muu

Kiskolla:

kyllä

Kiskon IP-luokka:

IP20

Sisältää liittimet:

kyllä

Maadoituksella:

ei

Jalustalla:

ei

Sisältää lattialevyn:

ei

Asennuslevyllä:

ei

Kabeldon jakokeskus 630 A

Kabeldon jakokeskus 630 A, varustettu pääkytkimellä (OS-kytkinvaroke). Siinä on myös valmiiksi kiskosilta virtamuuntajille. Toimitukseen kuuluu myös jonovarokekytkin jännitemittaukselle. Erikseen toimitukseen voidaan lisätä virtamuuntajat, mittariristikko, riviliittimet mittarille ja niiden välinen johdotus. Kuorman puolelle lisätään tarpeellinen määrä SLD-jonovarokekytkimiä.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan