OMRON - Anturikaapeli - XS2F-LM12PVC-4S 10M

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Anturikaapeli - XS2F-LM12PVC-4S 10M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kaapelin pituus:

10 m

Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli:

suora
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvino

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelin pituus - 10 m

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Käyttölämpötila kiinteä - -25...70 °C

  • Halogeeniton - ei

  • Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli - M12

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

5 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4548583127302

Sähkönumero

0209902

Toimittajan tuotenumero

2175570-7

Tukkuerä

1

Kaapelin pituus:

10 m

Napojen lukumäärä:

4

Käyttölämpötila kiinteä:

-25...70 °C

Halogeeniton:

ei

Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:

M12

Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli:

naaras (pistukka)

Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:

M12

Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli:

suora

Kaapelilähdön sijoitus, laitepuoli:

suora

Kaapelivaipan materiaali:

PVC

Kaapelivaipan väri:

musta

LED-indikoinnilla:

ei

Suojattu:

ei

Plug-in liitoksen tyyppi, laitepuoli:

naaras (pistukka)

Vulkanoitu:

ei

Kontaktipinnan materiaali:

muu

Rajapinnan materiaali:

muu

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-25...70 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Anturikaapeli, PVC 10m, M12 naaras, 4-johdin

Sensor connector, LITE M12 4-wire, Straight female connector, LITE PVC, 10m