PCE - Jatkopistorasia - 25710-sr suko jatjopr IP20

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Väri - punainen

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Materiaali - muovi

  • Pistokkeen kulma - suora

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9003399454783

Sähkönumero

2423981

Toimittajan tuotenumero

25710-SR

Tukkuerä

10

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Väri:

punainen

Nimellisvirta:

16 A

Materiaali:

muovi

Pistokkeen kulma:

suora

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Napojen lukumäärä:

3

Nimellisjännite:

250 V

Pikalukko:

kyllä

PCE 25710-sr Schukojatkopistorasia 1-os TopTaurus2 16A IP20

PCE -tuote

Tutustu PCE-sarjaan