HAGER - Sisäkulma Tehalit.BRP - BRP651704 HF BRP65x170 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 170 mm
Syvyys - 65 mm
RAL-numero - 9016
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740014786
Sähkönumero
1475916
Toimittajan tuotenumero
BRP651704H9016
Tukkuerä
4
Leveys:
170 mm
Syvyys:
65 mm
RAL-numero:
9016
Sisäkulma johtokanavalle BRP/BRHP/BRAP 65x170mm halogeenittomastamuovista, väri liikententeenvalkoinen Säädettävä sisäkulma johtokanavalle BRP/BRHP 65x170. Muoto-osa on kanavan päälle asennetava, jolloin kanavan ja sen kannen katkaisusaumat saadaan peitettyä siististi. Kulman säätömahdollisuus 85 - 95° seinien kulmavirheiden tasaamiseksi. Materiaali halogeeniton PC/ABS -muovi. Väri liikenteenvalkoinen RAL9016.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan