HAGER - Ulkokulma Tehalit.BRP - BRP651003 HF BRP65x100 LVA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 100 mm

  • Syvyys - 68 mm

  • RAL-numero - 9016

  • Käyttölämpötila - -30...90 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740014618

Sähkönumero

1475918

Toimittajan tuotenumero

BRP651003H9016

Tukkuerä

4

Leveys:

100 mm

Syvyys:

68 mm

RAL-numero:

9016

Käyttölämpötila:

-30...90 °C

Ulkokulma johtokanavalle BRP/BRHP/BRAP 65x100mm halogeenittomastamuovista, väri liikententeenvalkoinen

Säädettävä Ulkokulma johtokanavalle BRP/BRHP 65x100. Muoto-osa on kanavan päälle asennetava, jolloin kanavan ja sen kannen katkaisusaumat saadaan peitettyä siististi. Kulman säätömahdollisuus 85 - 95° seinien kulmavirheiden tasaamiseksi. Materiaali halogeeniton PC/ABS -muovi. Väri liikenteenvalkoinen RAL9016.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan