HARVIA - Seinäkiuas - The Wall SW60 black steel

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Teho:

6 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8 kW

Korkeus:

610 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot700 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinämalli

  • Teho - 6 kW

  • Leveys - 430 mm

  • Korkeus - 610 mm

  • Syvyys - 260 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417659026505

Sähkönumero

8266735

Toimittajan tuotenumero

HSW600400M

Tukkuerä

9

Asennustapa:

seinämalli

Teho:

6 kW

Leveys:

430 mm

Korkeus:

610 mm

Syvyys:

260 mm

Harvia The Wall SW60 black steel 6 kW

Seinämallin sähkökiuas 5-8 m3 saunaan. Teho 6 kW. Ohjaustapa: Mekaaninen ohjaus. Väri: musta teräs. Mitat: 430x260x610mm. Kivimäärä: 20 kg.

HARVIA -tuote

Tutustu HARVIA-sarjaan