SLC - Alasvalo - 10W 580lm IP44 3000K VA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
3000...3000 KTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 10 W
Värintoistoindeksi - 90-100
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Avauskulma (määritelty alue) - keskileveä säde 20-40°
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Qi Allround 360°
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7070938053785
Sähkönumero
4145550
Toimittajan tuotenumero
3234446
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
10 W
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Avauskulma (määritelty alue):
keskileveä säde 20-40°
Rungon väri:
valkoinen
Upotushalkaisija:
83...83 mm
Suunnattavuus:
pyörivä ja kääntyvä
Uppoasennus:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Nimellisjännitealue:
200...240 V
Kattoasennus:
kyllä
Sisältää lampun:
kyllä
Ripustusasennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC/DC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Liitäntälaitteen tyyppi:
elektroninen muuntaja
Suojausluokka:
II
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Heijastin:
korkeakiiltoinen
Valonjako:
heijastin
Valon väri:
valkoinen
Ulkohalkaisija:
96 mm
Korkeus/syvyys:
44 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
96 mm
Säädettävä valonjako:
ei
Pituus:
96 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
portaaton
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Tehokerroin:
0.95
Napojen lukumäärä:
2
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Säädettävä värilämpötila:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Nimellisvirta-alue:
230...230 mA
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Heijastimen väri:
hopea
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
kyllä
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
G
Allround360° tuoteperhe soveltuu niin uusiin kuin saneeraus kohteisiin. Allround 360° valaisimet ovat kallistettavissa 30° joka suuntaan (360°). Valaisimen runko on alumiinia ja erinomainen linssitekniikka tekee valosta tasaisen täydellisellä värintoistolla CRI>95. One 360° valaisimia voidaan käyttää niin julkisissa kohteissa kuin yksityisasunnoissakin. Valaisimet voidaan asentaa suoraan eristystä vasten ja ne tarvitsevat vain 46 mm upotussyvyyttä.
Virtalähde (mukana): Himmennettävä Trailing Edge
Kytkentä: Iso ketjutettava kytkentäkotelo, pikaliitin valaisimen ja driverin välissä
Runko: Alumiini
Värit: Valkoinen, Musta, Alumiini, Antrasiitti
Värintoisto (CRI): CRI>95
IP luokka: Valaisin IP44, Virtalähde IP20
Avautumiskulma: 36°
Kallistus: 30° joka suuntaan
Käyttöikä: 50.000 tuntia (L80B20)
Asennusreikä: 68 - 83mm