RAYCHEM - Lämpökaapelipaketti Raychem - T2Black-14,5m/180W-1,2-2,2m2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämpöteho - 12 W/m
Halkaisija - 4 mm
Pituus - 14.5 m
Kaapelityyppi - kaksijohtiminen
Nimellisjännite - 230 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5414506021486
Sähkönumero
8171413
Toimittajan tuotenumero
R-BK-B-14.5M-178W/T0
Tukkuerä
1
Lämpöteho:
12 W/m
Halkaisija:
4 mm
Pituus:
14.5 m
Kaapelityyppi:
kaksijohtiminen
Nimellisjännite:
230 V
Väri:
musta
T2Black 14.5m, 180W, 12W/m, Pinta-ala 1,2-2,2 m2. Pakkaus sisältää:kertakäyttökelan, 2,5 m:n kylmäkaapelin , anturin suojaputken, asennusliimaa. Kuva jossa näkyy mitä pakkaus sisältää.