Poistunut tuote

LAATUANTENNI - RJ45/RJ45-20M-PE-MU CAT6 U/UTP - Kytkentäkaapeli-RJ45, CAT6

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Kytkentäkaapeli CAT6 U/UTP RJ45 liittimin. 20 metriä musta UV-säteilynja vedenkestävä PE-ulkovaippa. 10/100/1000 Mbit-verkoille, kaistanleveys250MHz. Pareja ...

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - 6

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - RJ45 8(8)

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - RJ45 8(8)

  • Kaapelityyppi - U/UTP

  • Ulkovaipan väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072733173

Sähkönumero

7273317

Toimittajan tuotenumero

RJ45/RJ45-20M-PE-MU

Tukkuerä

1

Kategoria:

6

Liitintyyppi, liitäntä1:

RJ45 8(8)

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

RJ45 8(8)

Kaapelityyppi:

U/UTP

Ulkovaipan väri:

musta

Pituus:

20 m

Taittosuoja:

muotoonvalettu

Lukitusvipu:

kyllä

Läpivientieristimen väri:

muu

FR (fire retandant) -versio:

ei

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelityyppi:

4x2

AWG-koko:

24

Kytkentätapa:

1:1

Kytkentäkaapeli CAT6 U/UTP RJ45 liittimin. 20 metriä musta UV-säteilynja vedenkestävä PE-ulkovaippa. 10/100/1000 Mbit-verkoille, kaistanleveys250MHz. Pareja 4, päävärit oranssi, vihreä, sininen, ruskea.

20 metrin CAT6 U/UTP kytkentäkaapeli RJ45 liittimin. Kaapelissa on musta PE-ulkovaippa joka kestää UV-säteilyn ja soveltuu näin myös ulkokäyttöön.

Tekniset tiedot:
  • Liitännät 2xRJ45 uros (kullatut kosketinpinnat), sininen taivutus- ja lukitussalvansuojaus
  • UV- ja vedenkestävä musta PE-ulkovaippa, 6.8mm
  • Suojaamaton U/UTP
  • Pareja 4, päävärit oranssi, vihreä, sininen, ruskea
  • Sopii 10/100/1000 Mbit-verkoille
  • Kaistanleveys 250MHz
  • värikoodaus EIA / TIA 568

LAATUANTENNI -tuote

Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan