BACHMANN - Liitäntäjohto Wieland - GST18- liitäntäjohto, 3m

Bachmann Sales GmbH & Co. KG
KopioiKopioi
BACHMANN - Liitäntäjohto Wieland - GST18- liitäntäjohto, 3m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kokonaispituus:

3000 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 250 V

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Kaapelin viimeistely - laitekaapeli

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016514023646

Sähkönumero

2412089

Toimittajan tuotenumero

375.055

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

250 V

Nimellisvirta:

16 A

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelin viimeistely:

laitekaapeli

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Kaapelin halkaisija:

82...83 mm

Ulkovaipan väri:

musta

Lukitustapa:

integroitu plug-in liitin

Halogeeniton:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Pään 1 tyyppi:

pistotulppa

Pään 2 tyyppi:

naarasliitin

Kokonaispituus:

3000 mm

Mekaaninen koodaus:

kyllä

Värikoodaus/ kosketin:

musta

Rungon väri:

musta

Kaapelityyppi:

H05VV-F

Napojen merkintä:

L, N, PE

Ympäristön likaantumisaste:

2

Mitoitussyöksyjännite:

4 kV

GST18- liitäntäjohto laitteiden yhteenliittämiseen, 3m

GST18- väliliitosjohto, Wieland-liitännällä olevien pistorasioiden yhteen liittämiseen, pistorasioiden tai laitteiden ketjuttamiseen. 3m pituus. Liitosjohdon pää 1: Wieland GST18 i 3 -pistoke | Pää 2: Wieland GST18 i 3 -naarasliitin.

Samaa sarjaa löytyy myös 1m pituinen liitosjohto 2412088, sekä haaroitinkappale 2412066 ( 1 x input + 2 x output), joita voidaan yhdessä tuotteen kanssa käyttää laitteiden yhteenliittämisessä.

BACHMANN -tuote

Tutustu BACHMANN-sarjaan