HAGER - Asennuskanava tehalit.LFH - LFH30045 HF 30x45x2000 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
30 mmLeveys:
45 mmTärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 30 mm
Leveys - 45 mm
Materiaali - muovi
Pituus - 2000 mm
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
3 641 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
4012740013697
Sähkönumero
1461462
Toimittajan tuotenumero
LFH3004509016
Tukkuerä
32
Korkeus:
30 mm
Leveys:
45 mm
Materiaali:
muovi
Pituus:
2000 mm
Väri:
valkoinen
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
pohjareiät
Kiinteiden paneelien määrä:
0
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Liitettävien paneelien lukumäärä:
0
Kannen muoto:
irtonainen
RAL-numero:
9016
Kaapelipidikkeillä:
kyllä
Käytettävä poikkipinta:
1010 mm²
Materiaalin laatu:
PC/ABS
Läpinäkyvä:
ei
Kanavan jatkokappaleilla:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Läpilyöntiaihio:
ei
Toimitus rullalla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...90 °C
Suojakalvolla:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Asennuskanava halogeenittomasta PC/ABS-muovista johtoreitiksi kaapeleiden pinta-asennukseen. Valmistettu standardin DIN EN 50085-1 mukaisesti. Halogeeniton muovi on paloa hidastava ja siitä ei vapauta syövyttäviä kaasuja, kun kanava altistetaan kosteudelle, esimerkiksi sammutusvedelle tulipalotilanteessa. Siten samassa ympäristössä olevat elektroniset laitteet ja omaisuus ovat paremmin suojattuja. Toimitus sisältää kanavan kannen ja rungon, jossa on kiinnitysreiät 125 mm välein ja jatkokappaleet yksinasentamisen helpottamiseksi. Kanavaan on saatavilla tehdasvalmisteiset muoto-osat sisäkulma, ulkokulma, päätykappale, tasokulma ja T-kappale. Toimitus sisältää kanavan kannen ja rungon, jossa on kiinnitysreiät 125 mm välein sekä jatkokappaleet kanavan yksinasennuksen helpottamiseksi. Huomio: Ääni- ja palokatkoasennus rakenteiden läpivientikohdissa on suoritettava ammattimaisesti siinä käytettävän asennussarjan asennusohjeiden mukaisesti.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan