MP BOLAGEN - Kulmakappale DUCTEL - TBC135-2 Kulma MUS

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi
MP BOLAGEN - Kulmakappale DUCTEL - TBC135-2 Kulma MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

135 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 135 mm

  • Syvyys - 90 mm

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - musta

  • Malli / Tyyppi - symmetrinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438269318897

Sähkönumero

1441991

Toimittajan tuotenumero

MP-TBC135-2

Tukkuerä

20

Leveys:

135 mm

Syvyys:

90 mm

Materiaali:

alumiini

Väri:

musta

Malli / Tyyppi:

symmetrinen

Kulma:

87...93 °

Halogeeniton:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

märkälakattu

RAL-numero:

9005

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Ductel kulmakappale TBC135-2 Asennuskanavaan TB1310-2 ja TB1340-2, musta RAL 9005

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan