TE CONNECTIVITY - Tiiviste - RDSS-75 (10 KPL/ SARJA)

TE Connectivity Energy GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellishalkaisija:

75 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 75 mm

  • Malli / Tyyppi - muokattavissa

  • Materiaali - muu

  • Sopii tiivistysvälille - 19...47 mm

  • Väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 setti

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

1715406

Toimittajan tuotenumero

938709-000

Tukkuerä

1

Nimellishalkaisija:

75 mm

Malli / Tyyppi:

muokattavissa

Materiaali:

muu

Sopii tiivistysvälille:

19...47 mm

Väri:

muu

Vedonpoistin:

ei

Kaksoiskalvo:

ei

Läpivientitiiviste 50-75 mm reiälle

TE connectivity raychem RDSS (Rayflate Duct Sealing System) on suunniteltu kaapeliläpivientien tiivistämiseen muovi, betoni tai teräsläpivienneissä. Läpivienti koostuu puhallettavasta metallilaminoidusta ja tiivisteaineella päällystetystä pussista. Se on helppo asentaa kaapelin (kaapeleiden) ympärille ja asettaa läpivientiin, jonka jälkeen tiivistypussi täytetään paineilmalla tai -hiilidioksidilla. Monijohdinkaapeleilla tulee asentaa lisäksi erillinen tiivisteliuska kaapeleiden väliin, jolla useamman kaapelin asennuksesta saadaan tiivis. 
Tuote on testattu vesitiiviiksi 0,3 bar ylipainetta vastaan.

TE CONNECTIVITY -tuote

Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan