PIPELIFE - Suojaputken kaari muovi - HF kaari 40, harmaa KO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Putken nimellishalkaisija - 40 mm
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Väri - harmaa
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9010459319661
Sähkönumero
1100010
Toimittajan tuotenumero
70017302
Tukkuerä
6
Materiaali:
muovi
Putken nimellishalkaisija:
40 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väri:
harmaa
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
polykarbonaatti (PC)
Pintakäsittelymenetelmä:
pinnoittamaton
Halkaisija:
40 mm
Hylsyllä:
ei
Kiilloitettu pinta:
ei
Taivutuskulma:
90 °
Harjattu pinta:
ei
Säde (radius):
144 mm
Kaksiosainen:
ei
Tarkistusaukko ja -kansi:
ei
Taipuisa:
ei
Halogeenivapaat asennusputkien osat. HF halogeenivapaat osat soveltuu kaikkiin rakennuskohteisiin missä vaaditaan parempaa paloturvallisuutta. Palamista edistämättömät asennusosat.