ZARGES - Zarges tikkaat - XLStep S Askelmatikaspaketti

Zarges Oy
KopioiKopioi
ZARGES - Zarges tikkaat - XLStep S Askelmatikaspaketti

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Seisontakorkeus:

1.5 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - alumiini

  • Kaksipuoliset tikkaat - ei

  • Seisontakorkeus - 1.5 m

  • Portaitten määrä - 6

  • Paino - 12.3 kg

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6423847

Toimittajan tuotenumero

41093FI

Tukkuerä

1

Materiaali:

alumiini

Kaksipuoliset tikkaat:

ei

Seisontakorkeus:

1.5 m

Portaitten määrä:

6

Paino:

12.3 kg

Kaksiosainen:

ei

Törmäysenergiaavaimentava:

ei

Sisältää työskentelytason:

kyllä

Ammattikäyttöön XLStep S yksipuoliset askelmatikkaat työkaluhyllyllä - 6askelmaa. Tason korkeus 1,49m + 2 x tukipalkki 1,0m



Optimoidut, kevyet ja vakaat A-tikkaat .
  • Eloksoidut, kulutusta kestävät sivujohteet eivät likaa käsiä.
  • 80 mm syvät askelmat.
  • Suulakepuristetusta alumiinista valmistettu työtaso (300 × 250 mm) on turvallinen ja vakaa myös pitkäkestoisessa käytössä.
  • Tilava alumiininen tavarahylly.
  • Kolminkertainen niittikiinnitys askelmien ja sivujohteiden välillä.
  • Liukumista estävät muovitassut.
  • Askelmat ja sivujohteet ovat valmistettu suulakepuristetusta alumiinista.
  • Erittäin vakaat molemminpuolisen taitettavan rajoittimen ansiosta.
  • Standardin EN 131 mukainen.
  • Täyttää VNA 205/2009 sekä Rakennusliikkeiden Turvallisuusohjeet 2008 -vaatimukset.