ZARGES - Zarges työpukki - RC Työpukki +työkaluhylly 3ask

Zarges Oy
KopioiKopioi
ZARGES - Zarges työpukki - RC Työpukki +työkaluhylly 3ask

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Seisontakorkeus:

0.66 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - alumiini

  • Kaksipuoliset tikkaat - ei

  • Seisontakorkeus - 0.66 m

  • Portaitten määrä - 3

  • Paino - 8.1 kg

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003866402335

Sähkönumero

6423853

Toimittajan tuotenumero

40233

Tukkuerä

1

Materiaali:

alumiini

Kaksipuoliset tikkaat:

ei

Seisontakorkeus:

0.66 m

Portaitten määrä:

3

Paino:

8.1 kg

Kaksiosainen:

ei

Törmäysenergiaavaimentava:

ei

Sisältää työskentelytason:

kyllä

Ammattikäyttöön Seventec RC SP työpukki työkaluhyllyllä. 3 askelmaa,tason korkeus 0,66 m.



Taitettava malli säästää tilaa kuljetuksessa ja varastoinnissa, sopii täydellisesti ulkokäyttöön profiloitujen askelmien ansiosta.
  • 85 mm syvät alumiiniaskelmat takaavat maksimaalisen pidon ja mahdollistaa nesteen poisvalumista
  • Leveä työtaso, 600 x 300 mm.
  • Heijastavat tarrat sivujohteissa parantavat näkyvyyttä työskenneltäessä ulkona pimeään vuodenaikaan.
  • Kiinteä side molemmilla puolilla.
  • Kätevä työkaluhylly, jossa on runsaasti tilaa työkaluille ja pientavaroille
  • Erityisen leveät askelmat ja tukeva taso.
  • Yksipuolinen nousu.
  • 7 pisteen liitos askelmien ja sivuprofiilin välillä.
  • Turvakaide tekee työnteosta turvallista ja miellyttävää.
  • Standardin SFS EN 14183 mukainen.