ZARGES - Zarges tikkaat - Efamix S lasikuitutikkaat 6ask

Zarges Oy
KopioiKopioi
ZARGES - Zarges tikkaat - Efamix S lasikuitutikkaat 6ask

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Portaitten määrä:

6

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaksipuoliset tikkaat - ei

  • Seisontakorkeus - 1.37 m

  • Portaitten määrä - 6

  • Paino - 9 kg

  • Törmäysenergiaavaimentava - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 2 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003866404346

Sähkönumero

6423827

Toimittajan tuotenumero

40434

Tukkuerä

1

Kaksipuoliset tikkaat:

ei

Seisontakorkeus:

1.37 m

Portaitten määrä:

6

Paino:

9 kg

Törmäysenergiaavaimentava:

ei

Sisältää työskentelytason:

kyllä

AMMATTIKÄYTTÖÖN tarkoitettu eristetty lasikuituvahvisteinen A-tikastyökaluhyllyllä. Tason korkeus 1,37m, 6 askelmaa

Erikoistikkaat lähes kaikkiin sähkötöihin.
  • 80 mm syvät rihlatut kevytmetalliaskelmat.
  • Tikkaat sopivat sähkötöihin lasikuituvahvisteisesta lujitemuovista valmistettujen eristettyjen sivujohteiden ansiosta.
  • Turvallinen työtaso (250 × 250 mm).
  • Tarvikkeiden ja työkalujen säilytys muovihyllyllä.
  • Syvyys kokoontaitettuna vain 88 mm.
  • Täyttää eristävästä materiaalista valmistettujen tikkaiden jännitevaatimukset standardin EN 61478 mukaisesti.
  • Suulakepuristetusta alumiiniprofiilista valmistetut askelmat.