ZARGES - Zarges tikkaat - Teleskooppinojatikas 13 puolaa

Zarges Oy
KopioiKopioi
ZARGES - Zarges tikkaat - Teleskooppinojatikas 13 puolaa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Askelmien määrä:

13

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - teleskooppitikas

  • Materiaali - alumiini

  • Pituus - 0.88...3.8 m

  • Askelmien määrä - 13

  • Kuljetuspituus - 0.88 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003866404018

Sähkönumero

6423809

Toimittajan tuotenumero

40401

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

teleskooppitikas

Materiaali:

alumiini

Pituus:

0.88...3.8 m

Askelmien määrä:

13

Kuljetuspituus:

0.88 m

Kantavuus:

150 kg

Sisältää työskentelytason:

ei

Pyörät:

ei

Paino:

14 kg

Compactstep L 13 puolainen teleskooppinojatikas. Korkeus 0,88 - 3,8 m



Tilaa säästävä ratkaisu: tukevat puolat pienistä kuljetusmitoista huolimatta.
  • Tikkaat mahtuvat kokoontaitettuna jokaiseen tavaratilaan.
  • Säädettävä korkeus – tikkaat ovat aina sopivankorkuiset.
  • Leveät puolat mahdollistavat tukevan nousun ja laskeutumisen.
  • Eloksoidut, kulutusta kestävät sivujohteet.
  • Standardin EN 131-6 mukainen.