SYLVANIA - Pinta-asennusvalaisin Start Eco Batten - 0045748 1200 18W2600LM 4K IP65

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valaisimen tehokkuus - 144 lm/W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

464 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5410288457482

Sähkönumero

4278235

Toimittajan tuotenumero

0045748

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valaisimen tehokkuus:

144 lm/W

Järjestelmän enimmäisteho:

18 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valon väri:

valkoinen

Pituus:

1280 mm

Sisältää lampun:

kyllä

Materiaali:

muovi

Rungon väri:

valkoinen

Leveys:

43 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Lampunpidin:

ei ole

Himmennys DALI:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys DMX:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Sisältää kytkimen:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Suojausluokka:

II

Painonappihimmennys:

ei

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DSI:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Himmennys RF:

ei

Korkeus/syvyys:

50 mm

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Kytkentätapa:

muu

Himmennys Zigbee:

ei

Nimellisvirta-alue:

83.3...90.9 mA

Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

E

Tehokerroin:

0.9

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Start Eco Batten 1200 18W 2600lm 4000K IP65 pyöreä opaali valkoinen

Start Eco Batten on monikäyttöinen sarja siroja veden ja pölyn pitäviä LED-valaisimia, jotka voidaan asentaa niin ulko- kuin sisätiloihin mm. työtilat, autotallit ja –katokset. Valaisimet on helposti ketjutettavissa toisiinsa läpijohdotuksen ansioista.

  • LED 18W, 23W, 36W ja 42W
  • 2600 - 6000lm
  • Värilämpötila 4000K
  • Valotehokas max. 144lm/W
  • Avautumiskulma 120⁰
  • Kaksi pituutta: 1200mm ja 1500mm
  • Start Eco Batten 1200mm korvaa 1x36W tai 2x36W loistelamput
  • Start Eco Batten 1500mm korvaa 1x58W tai 2x58W loistelamput
  • Ei himmennettävissä
  • Läpijohdotettu 3x1,5mm2 jousipainikeliitin molemmissa päissä
  • Valaisin on luokan II valaisin (suojaeristetty), mutta varustettu maadoitusjohtimen ketjutuksella
  • Asennuskiinnikkeet ruostumatonta terästä
  • IP65
  • Syttyy välittömästi täyteen valotehoon
  • Käyttölämpötila -10- +40⁰C
  • Elinikä 30 000h

SYLVANIA -tuote

Tutustu SYLVANIA-sarjaan