WIHA - Ruuvitaltta - VDE ura 3x100 mm

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kärjen leveys:

3 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.5 mm

Terän pituus:

100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot75 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kärjen leveys - 3 mm

  • Kärjen paksuus - 0.5 mm

  • Malli / Tyyppi - suora

  • Kokonaispituus - 204 mm

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995008215

Sähkönumero

6431822

Toimittajan tuotenumero

00821

Tukkuerä

1

Kärjen leveys:

3 mm

Kärjen paksuus:

0.5 mm

Malli / Tyyppi:

suora

Kokonaispituus:

204 mm

Eristetty:

kyllä

Terän pituus:

100 mm

Koko:

muu

Tarkkuusmalli:

ei

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Kädensijan materiaali:

muovi

Kädensijan grippi:

2-komponentti

Neliö-/kuusiokara:

ei ole

Neli- / kuusikulmainen terä (koko varsi):

ei

Kärkikoko (neliö):

0 mm

Kärkikoko (kuusiokolo):

0 mm

Kipinöimätön malli:

ei

Antimagneettinen:

ei

Puristustoiminto:

ei

Kaareva terä:

ei

Karatyyppi:

pyöreä

Terän materiaali:

kromi-vanadium

Terän pinnan suojaus:

sinistetty

Paino:

32 g

SoftFinish-ruuvimeisseli (ei slimFix) jännitetyöhön 320N SF suoraura 0,4x3.0x100

Eristetyt työkalut on hyväksytty 1 000 volttiin asti.

WIHA -tuote

Tutustu WIHA-sarjaan