SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys U Moottorinsuojarele - Suojarele 9,5-38A 24VDC Adv

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

38 A

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotAC

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Lämpöreleen virta-asetus - 9.5...38 A

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 38 A

  • Oikosulkulaukaisutoiminto - hidastamaton

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

35 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606481493729

Sähkönumero

3781793

Toimittajan tuotenumero

LUCB38BL

Tukkuerä

23

Napojen lukumäärä:

3

Lämpöreleen virta-asetus:

9.5...38 A

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

38 A

Oikosulkulaukaisutoiminto:

hidastamaton

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC

Leveys:

45 mm

Korkeus:

66 mm

Syvyys:

60 mm

Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon:

kyllä

Moottorin suojaustapa:

elektroninen laukaisu

Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:

kyllä

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Käyttöjännite 50 Hz:

690...690 V

Käyttöjännite 60 Hz:

690...690 V

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

TeSys U suojarele, Advanced, 9,5-38A/18,5W/400V, luokka 10, 3-vaihe,24VDC

Kompakti moottorikäynnistin 38 A saakka (18,5 kW / 400V)

TeSys U on markkinoiden pienin ja muunneltavin moottorikäynnistin suoriin ja suunnanvaihto moottorilähtöihin täydellisellä oikosulkukoordinaatiolla 50 kA / 400 V katkaiskykyyn saakka (25 kA / 38 A).

Ominaisuudet:
Vain 45 mm leveä TeSys U -käynnistin sisältää kaikki moottorikäynnistimen toiminnot yhdessä komponenentissa suoriin käynnistyksiin (DOL) ja suunnanvaihtoihin.

Ohjausjännitteet (elektroninen kela):
- 24 V AC / DC (suora PLC-ohjaus)
- 48…72 V DC / 48 V AC
- 110..220 V AC / DC

Katkaisukyky ja oikosulkukordinaatio:
- 15kW / 32A / 400V saakka: 50 kA Icu
- 18,5kW / 38A / 400V : 25 kA Icu
- Täydellinen oikosulkukoordinaatio IEC 60 947-6-2 mukaisesti.

Ylikuormasuojaus:
- Laajat säätöalueet mahdollistavat vain 7 ei asetteluetta (/suojareletyyppi) välillä 0,15 – 38 A.
- Käynnistysaikaluokan valinta riippuen suojareleen tyypistä: 10, 20 tai aseteltava luokka 5 ... 30
- Ylikuormalaukaisun testipainike LUCB** -suojareleessä
- LUCM** -monitoimisuojarele (32A saakka) sisältää laajennetut suojaus-, valvonta- ja ohjausominaisuudet

Plug-in -asenteiset lisätarvikeet:
- Apu- ja hälytyskoskettimet
- Moottorin kuorman tai ylikuorman valvonta
- Väyläkommunikointi: Modbus, CANopen, Profibus, ASi...

Suunnanvaihtokäynnistimen leveys vain 45 mm

Edut:
Yksinkertainen, tehokas, modulaarinen ja kompakti TeSys U -moottorikäynnistin sopii monikäyttöisesti suoriin ja suunnanvaihtokäyttöihin.
TeSys U -käynnistin on ensimmäisiä älykkäitä ja kompakteja mootorikäynnistimiä, joissa suoran käynnistimen ja suunnanvaihtokäynnistimen kaikki toiminnot on integroitu yhteen tuotteeseen vain 45 mm leveydellä 18,5 kW moottoritehoille saakka.
Yksinkertainen huoltaa: Modulaarinen, plug & play -rakenne mahdollistaa nopeat muokkaukset
Helppo suunnitella, asentaa ja käyttää: Vain yksi runkokoko 38A saakka
Tehokas: Säästä 45% asennus- ja johdotusajassa
Joustava: Viimehetken suojareleen asennus käyttöpaikalla ilman johdotustöitä
Kompakti koko: 45 mm leveä suunnanvaihto pienentää jopa 57% ohjauskeskuksen fyysistä kokoa
Turvallinen: Aina oikea ja paras mahdollinen oikosulkukoordinaatio vakiona. Peilitoimintoiset apukoskettimet.
Älykäs: Laajennettavat valvontaominaisuudet

Sovellukset:
- Kaikki toiminnot yhdessä laitteessa sisältävä TeSys U -moottorikäynnistin on suunniteltu suoriin ja suunnanvaihdollisiin moottorilähtöihin.
- Kompaktin rakenteensa ja erinomaisen joustavuuden ansiosta se sopii hyvin kaiken tyyppisiin koneisiin.
- Älykkyys ja liityntämahdollisuudet useisiin väyläkommukaatioihin, suuri katkaisukyky ja täydellinen oikosulkukoordinaatio tekevät siitä erittäin sopivan moniin teollissuuden ohjauksiin.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan