ELPRESS - Jatkosholkki - Elpress AS5095

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Poikkipinnan muoto - pyöreä/sektorimuotoinen

  • Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM - 50...95 mm²

  • Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE - 50...95 mm²

  • Materiaali - alumiini

  • Liitetään kuin kuparipultti - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 12 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487083592

Sähkönumero

5204887

Toimittajan tuotenumero

7313-448100

Tukkuerä

1

Poikkipinnan muoto:

pyöreä/sektorimuotoinen

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:

50...95 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:

50...95 mm²

Materiaali:

alumiini

Liitetään kuin kuparipultti:

ei

Vedonpoistoliitännöille:

ei

Sopii Al/Fe-kaapeleille:

ei

Sopii Aldrey-kaapeleille:

ei

Vuotoerotin/väliseinä:

kyllä

Jännitealue:

0,6/1 kV

MultiCrimp AS5095 alumiiniholkki 50, 70 ja 95 mm2:n pyöreän taisektorinmuotoisen Al-johtimen jatkamiseen. Käytetään yhdessä leukojen13P5095M/D (6406615 ja 6406618) kanssa. Puristetaan ELPRESS 1300-järjestelmän kanssa.



AS5095, käytetään yhdessä pakkojen 13P5095M/D:n kanssa. Al-johtimille 50–95 mm², sekä pyöreille että sektorinmuotoisille johtimille.

Jatkosholkit 1 kV:n käyttökohteisiin, jotka puristetaan MultiCrimp-tekniikalla. Käytetään 1300-järjestelmän kanssa.

  • Pyöröpuristusta ei tarvita. Al-johdin 50 - 240 mm², sekä pyöreille että sektorin muotoisille johtimille.
  • Käytetään pääasiassa alumiinijohtimien jatkamiseen poikkipinta-alaltaan samanlaisella alumiinijohtimella.
  • Normaaliversiossa on väliseinä.
  • 50 - 150 mm² yksi puristus, 185 - 240 mm² kaksi puristusta.