SIEMENS - Vikavirtajohdonsuojakatkaisija - 5SU1636-6FP16, 3B16 300mA A 6kA

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - Vikavirtajohdonsuojakatkaisija - 5SU1636-6FP16, 3B16 300mA A 6kA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Laukaisukäyrä:

B

Mitoitettu vikavirta:

0.3 A

Nimellisvirta:

16 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot13 A

Napojen määrä yhteensä:

3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

Mitoitettu katkaisuvirta lcn EN 61009-1 mukaan:

6 kA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 kA

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojattujen napojen määrä - 3

  • Laukaisukäyrä - B

  • Jännitetyyppi - AC

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 3

  • Mitoitettu vikavirta - 0.3 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

12 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4001869577982

Sähkönumero

3222766

Toimittajan tuotenumero

5SU1636-6FP16

Tukkuerä

1

Suojattujen napojen määrä:

3

Laukaisukäyrä:

B

Jännitetyyppi:

AC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

3

Mitoitettu vikavirta:

0.3 A

Nimellisvirta:

16 A

Vikavirran tyyppi:

A

Napojen määrä yhteensä:

3

Juontava 0-napa:

ei

Nimellisjännite:

400 V

Katkaisukäyrä:

hidastamaton

Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2:

6 kA

Mitoitettu katkaisuvirta EN 61009 mukaan:

6 kA

Mitoitettu katkaisuvirta lcn EN 61009-1 mukaan:

6 kA

Lukitsin:

kyllä

Mitoitettu eristysjännite Ui:

500 V

Taajuus:

50/60 Hz

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

4 kV

Virhelaukaisusuojattu:

kyllä

Virranrajoitusluokka:

3

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Sykäysvirrankestoisuus:

0.25 kA

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...40 °C

Upotussyvyys:

70 mm

Liitettävä johdin, lanka:

1...35 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1...35 mm²

Ylijänniteluokka:

3

Ympäristön likaantumisaste:

3

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Vikavirtajohdonsuojakatkaisija 3-nap. 16A 400 VAC B-käyrä 6 kA 300 mA tyyppi A Lev. 54 mm



Vikavirtajohdonsuojakatkaisija 3-nap. 16A 400 VAC B-käyrä 6 kA 300 mA tyyppi A Lev. 54 mm

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan