WIBE GROUP    - Seinäkannake - CLX3 KHZSP-150 PG

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 49 mm

  • Korkeus - 62 mm

  • Malli / Tyyppi - seinä- ja profiilikonsoli

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 220 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606489905019

Sähkönumero

1458582

Toimittajan tuotenumero

CSU795872

Tukkuerä

1

Pituus:

49 mm

Korkeus:

62 mm

Malli / Tyyppi:

seinä- ja profiilikonsoli

Materiaali:

teräs

Leveys:

220 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

150...150 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Kulma:

90...90 °

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Väri:

sinkki

Materiaalin laatu:

muu

Wibe CLX3 Seinäkannake 150 Esisinkitty. Korroosio C1-C2.

Wibe CLX³– yksinkertaisempi sekä nopeammin että helpommin asennettava kaapelihyllyjärjestelmä
  • Hyllyjärjestelmä kehitetty ennen kaikkea liike- ja toimistorakennustyyppisiin kohteisiin
  • Pikakiinnitteinen järjestelmä, jonka asennus tapahtuu ilman pultteja, muttereita sekä asennustyökaluja
  • Turvallinen lukitustoiminto estää hyllyn irtoamisen
  • Asennat 300 metriä Wibe CLX³ -hyllyä samassa ajassa kuin 100m perinteistä ruuvi- ja mutterikiinnitteistä hyllyä
  • Säästät asennusajassa ja -osissa sekä tietenkin kustannuksissa
  • Vähentää asennusaikana olkapäitä kuormittavia ylöspäin suuntautuvia työvaiheita
  • Kannatinväli jopa 4m
  • Valikoimassa seinä-, keski- ja kattokannakkeet sekä kiinnityskiskot
  • Mahdollista asentaa kattokannake myös 25 asteen vinoon kattoon

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan