Varastointi päättyy

LEDVANCE - Alasvalo - DL PFM DALI DN155 14W/840 UGR

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Järjestelmän enimmäisteho:

14 W

Himmennys DALI:

kyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 14 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 70000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

306 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4058075459311

Sähkönumero

4125484

Toimittajan tuotenumero

4058075459311

Tukkuerä

24

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

14 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

70000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK03

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Rungon väri:

valkoinen

Upotushalkaisija:

155...155 mm

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Uppoasennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Pinta-asennus:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Liiketunnistin:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

kyllä

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Lampunpidin:

ei ole

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

kyllä

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

II

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

0

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

korkeakiiltoinen

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Ulkohalkaisija:

180 mm

Korkeus/syvyys:

65 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

180 mm

Säädettävä valonjako:

ei

Pituus:

180 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Tehokerroin:

0.9

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...45 °C

Napojen lukumäärä:

5

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Häikäisyarvo (UGR):

19

Säädettävä värilämpötila:

ei

Nimellisvirta-alue:

154...154 mA

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

IFTTT-tuki:

kyllä

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

120

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

120

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

kyllä

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP54

Kiinteä korkeus:

100...0 mm

Suojausaste (IP), takapuoli:

IP20

Kokonaisharmoninen särö (THD):

15 %

Valaisimen valotehokkuus:

115...115 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

1600...1600 lm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LEDVANCE DOWNLIGHT UGR19 14W 4000K IP54 DALI-2 LED-alasvalo. Valovirta 1600 lm (115 lm/W), avauskulma 65° ja värintoistoindeksi yli 80. Halkaisija 180 mm (upotushalkaisija 155 mm) ja korkeus 65 mm. Keskimääräinen käyttöikä 70 000 h. VIVARES-yhteensopiva. LEDVANCEn uusissa PERFORMANCE-luokan DOWNLIGHT-alasvaloissa yhdistyy laadukas valo ja helppo asennettavuus. Matalan kiusahäikäisyn (UGR<19) ja 30°:een rajoituskulman ansiosta valaisimet soveltuvat erinomaisesti toimistoympäristöhin. 5-napaisen ketjutettavan kytkentäkotelon sekä valaisimen ja virtalähteen välisen kiertoliittimen ansiosta valaisimet ovat erittäin helppoja asentaa ja ketjuttaa.

LEDVANCE DOWNLIGHT PERFORMANCE UGR19 alasvaloja on saatavana kahdella eri teholla (14 W ja 21 W), niistä löytyy mallit 3000 K ja 4000 K värilämpötilalla. 14 W:n alasvalo tuottaa 1600 lm (@4000 K), sen upotushalkaisija on 155 mm ja upotussyvyys vähintään 100 mm. 21 W:n alasvalo tuottaa 2520 lm (@4000 K), niiden upotushalkaisja on 195 mm ja upotussyvyys vähintään 120 mm. Uppoasennettuna levykattoon ovat valaisimet huoneen puolelta IP54-luokiteltuja. Alasvaloista löytyy myös erikseen mallit DALI-2 ”IoT Ready” virtalähteellä.

LEDVANCE DOWNLIGHT PERFORMANCE -alasvalot ovat suunniteltu käytettäväksi sisätiloissa -20 °C ... +45 °C lämpötilassa, niiden keskimääräinen käyttöikä on 70 000 tuntia (L70/B50 @ +25 °C) ja niille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.

LEDVANCE -tuote

Tutustu LEDVANCE-sarjaan